pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY84637 INT MT 4P C63 25KA - 5SY84637

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869264134

Codice prodotto

SIE5SY84637

Cod. produttore

5SY84637

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

24 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C63

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 400V
    • Dimensione: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 4P, disponibile anchein 1, 2, 3 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Montaggio: senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione e smontaggio rapidi e senza attrezzi.
    • Facilità di cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Uniformità negli accessori utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Semplicità e sicurezza nell'uso grazie ai dispositivi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS