SIEMENS - SIE5SY84507 INT MT 4P C50 25KA - 5SY84507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869264127
Codice prodotto
SIE5SY84507
Cod. produttore
5SY84507
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
15.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Numero di poli: 4P, disponibile anche in 1, 2, 3 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Montaggio: senza attrezzi grazie a un cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio: semplice tramite la sbarra collettrice posteriore
- Installazione facile e veloce senza necessità di attrezzi.
- Versatilità grazie alla compatibilità di tutti gli accessori tra i vari interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità nella protezione di impianti elettrici residenziali e industriali.
- Design efficiente che facilita il cablaggio e riduce il tempo di installazione.
- Sicurezza garantita grazie a una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C50
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi per applicazioni residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS