pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY84407 INT MT 4P C40 25KA - 5SY84407

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869264110

Codice prodotto

SIE5SY84407

Cod. produttore

5SY84407

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli protetti:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

14 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C40

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Protezione: fino a 25 kA secondo EN 60947-2
    • Configurazione: 4 poli, C40
    • Montaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio
    • Connettività: morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili tra tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di poli
    • Cablaggio facilitato con la sbarra collettrice posteriore
    • Maggiore sicurezza nella protezione delle installazioni elettriche
    • Uniformità degli accessori per semplificare la gestione degli interruttori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS