pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY84328BB08 INT MT 4P 32 25KA - 5SY84328BB08

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869333335

Codice prodotto

SIE5SY84328BB08

Cod. produttore

5SY84328BB08

Produttore

SIE

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza dissipata:

8.4 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico 400V 25 kA, a 4 poli, 32A, P=70mm solo sgancio magnetico Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY per reti IT sono disponibili in esecuzione a 2, 3e 4 poli. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS