SIEMENS - SIE5SY84248BB08 INT MT 4P 12,5A 25KA - 5SY84248BB08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 12.5 A
Numero di poli protetti - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869333298
Codice prodotto
SIE5SY84248BB08
Cod. produttore
5SY84248BB08
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
12.5 A
Numero di poli protetti:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.4 W
- Tensione: 400V
- Capacità di interruzione: 25 kA
- Poli: 4
- Corrente nominale: 12,5 A
- Dimensione: P=70mm
- Sgancio: solo sgancio magnetico
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibili in esecuzione a 2, 3 e 4 poli
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura da cortocircuiti in ambienti critici come ospedali.
- Facile installazione e accessibilità grazie al design senza attrezzi.
- Flessibilità nelle configurazioni di cablaggio e combinazione conduttori.
- Riducono i tempi di installazione e manutenzione.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 25 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS