SIEMENS - SIE5SY84208BB08 INT MT 4P 20 25KA - 5SY84208BB08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869333311
Codice prodotto
SIE5SY84208BB08
Cod. produttore
5SY84208BB08
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.4 W
- Tensione: 400V
- Capacità di interruzione: 25 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 20A
- P=70mm
- Installazione e smontaggio senza attrezzi
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 2, 3 e 4 poli
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione affidabile da cortocircuito nelle reti IT
- Facilità di installazione senza attrezzi
- Flessibilità nella combinazionedi conduttori e sbarre collettrici
- Semplicità di cablaggio per una maggiore efficienza
- Uniformità degli accessori per tutti i modelli
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 25 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY è progettato per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, come negli ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS