pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY84087 INT MT 4P C 8 40KA - 5SY84087

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869264042

Codice prodotto

SIE5SY84087

Cod. produttore

5SY84087

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

40 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

40 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C8

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza: 70mm
    • Protezione da cortocircuito e sovraccarico: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Tipo di interruttore: 4 poli, C8
    • Montaggio senza attrezzi: Sì, con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera: Sì, per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibilità poli: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Simplificazione del cablaggio dell'alimentazione.
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gliinterruttori magnetotermici 5SY.
    • Elevata sicurezza garantita dagli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS