pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY83507 INT MT 3P C50 25KA - 5SY83507

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869263762

Codice prodotto

SIE5SY83507

Cod. produttore

5SY83507

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

11.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C50

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Dimensione: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA
    • Secondo normativa: EN 60947-2
    • Configurazione: 3 poli
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Conduttori e sbarra collettrice: combinazione qualsiasi grazie al morsetto a doppia camera
    • Cablaggio dell'alimentazione: semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nell'uso grazie alla combinazione qualsiasi di conduttori.
    • Semplice cablaggio che riduce i tempi di installazione.
    • Compatibilità tra gli accessori, semplificando la gestionee la manutenzione.
    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS