pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY83207 INT MT 3P C20 30KA - 5SY83207

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869263724

Codice prodotto

SIE5SY83207

Cod. produttore

5SY83207

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5.1 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C20

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi in ambienti residenziali, funzionali e industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 400V
    • Dimensione: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e barre collettive
    • Cablaggio semplice tramite barra collettiva posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità nel cablaggio con diverse configurazioni di poli
    • Uniformità degli accessori su tutta la gamma 5SY
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS