pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY83168 INT MT 3P D16 30KA - 5SY83168

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869263892

Codice prodotto

SIE5SY83168

Cod. produttore

5SY83168

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, D16

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Dimensioni: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Configurazione: 3 poli
    • Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per la combinazione di conduttori
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico.
    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Versatilità nella configurazione con diverse combinazioni di conduttori.
    • Efficienza operativa con un cablaggio semplice.
    • Compatibilità totale degli accessori per semplificare la gestione.
    • Sicurezza elevata con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS