SIEMENS - SIE5SY83108 INT MT 3P D10 40KA - 5SY83108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869263878
Codice prodotto
SIE5SY83108
Cod. produttore
5SY83108
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.7 W
- Voltage: 400V
- Width: 70mm
- Breaking capacity: 25 kA secondo EN 60947-2
- Poles available: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli+N
- Mounting: Senza attrezzi con cursore doppio
- Connection feature: Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori/sbarra collettrice
- Wiring: Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
- Accessory compatibility: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Facile installazione e rimozione dell'apparecchio senza strumenti specializzati.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di conduttori e sbarre collettrici.
- Semplice accesso al cablaggio per una manutenzione efficiente.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Design sicuro e robusto, adatto per varie applicazioni industriali e residenziali.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, D10
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS