SIEMENS - SIE5SY83057 INT MT 3P C0,5A 70KA - 5SY83057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 0.5 A
Numero di poli protetti - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869263618
Codice prodotto
SIE5SY83057
Cod. produttore
5SY83057
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
0.5 A
Numero di poli protetti:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
70 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
70 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 3 poli, C0,5
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Disposizione di cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, inclusi 1 polo + N e 3 poli + N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi per edifici residenziali e industriali.
- Facilità di montaggio e smontaggio senza l'uso di attrezzi.
- Integrazione semplice con diversi conduttori e strutture di cablaggio.
- Flessibilità nella configurazione con diverse opzioni di poli disponibili.
- Utilizzo di accessori comuni per facilitare la manutenzione e le operazioni.
- Progettato per garantire sicurezza elevata con apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS