SIEMENS - SIE5SY82507 INT MT 2P C50 25KA - 5SY82507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869263403
Codice prodotto
SIE5SY82507
Cod. produttore
5SY82507
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7.6 W
- Voltage: 400V
- Size: P=70mm
- Breaking capacity: 25 kA secondo EN 60947-2
- Poles: Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Installation: Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Wiring: Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Accessories: Uniformementeutilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione senza necessità di attrezzi.
- Flessibilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Versatilità di utilizzo in diverse applicazioni residenziali e industriali.
- Interfaccia intuitiva per un cablaggio semplice e veloce.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C50
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS