SIEMENS - SIE5SY82168BB08 INT MT 2P 16 25KA - 5SY82168BB08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869333120
Codice prodotto
SIE5SY82168BB08
Cod. produttore
5SY82168BB08
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.2 W
- 400V, 25 kA
- 2 poli, 16A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio dell'alimentazione
- Disponibile in 2, 3 e 4 poli
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti in ambienti sensibili come gli ospedali
- Facile installazione e manutenzione senza bisogno di attrezzi
- Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettrici
- Soluzione uniforme grazie alla compatibilità degli accessori
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 25 kA, a 2 poli, 16A, P=70mm solo sgancio magnetico
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS