SIEMENS - SIE5SY82137 INT MT 2P C13 30KA - 5SY82137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869263342
Codice prodotto
SIE5SY82137
Cod. produttore
5SY82137
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza: 70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 2 poli
- Tipologia: C13
- Montaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori 5SY
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Facilitano la protezione sicura in vari contesti edilizi e industriali.
- Installazione e rimozione rapide senza necessità di attrezzi aggiuntivi.
- Ogni accessorio compatibile con tutti gli interruttori 5SY per una maggiore versatilità.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C13
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS