SIEMENS - SIE5SY82108BB08 INT MT 2P 10 25KA - 5SY82108BB08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869332819
Codice prodotto
SIE5SY82108BB08
Cod. produttore
5SY82108BB08
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di interruzione: 25 kA
- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 10A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Combinazione conduttori: Morsetto a doppia camera
- Disponibile in: 2, 3 e 4 poli
- Compatibilità: Accessori uniformemente utilizzabili
- Protezione sicura contro cortocircuiti nelle reti IT, fondamentale per applicazioni critiche come gli ospedali.
- Facile installazione e rimovibilità senza necessità di strumenti aggiuntivi.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento.
- Affidabilità supportata dalla linea di prodotti di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 25 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS