pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY82107 INT MT 2P C10 40KA - 5SY82107

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869263335

Codice prodotto

SIE5SY82107

Cod. produttore

5SY82107

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

40 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

40 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C10

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • P: 70mm
    • Potenza di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Poli: 1, 2, 3, 4 poli, con opzioni 1 polo +N e 3 poli +N
    • Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto: Doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: Semplice con sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Adattabilità a combinazioni di conduttori e sbarra collettrice.
    • Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS