SIEMENS - SIE5SY82087 INT MT 2P C 8 40KA - 5SY82087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869263328
Codice prodotto
SIE5SY82087
Cod. produttore
5SY82087
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Dimensione: P=70mm
- Caratteristica di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Numero di poli: 2 P
- Tipo: C8
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli, oltre a 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gliinterruttori magnetotermici 5SY
- Semplicità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di conduttori e sbarre
- Facile cablaggio dell'alimentazione per una rapida operatività
- Maggiore sicurezza in applicazioni residenziali e industriali
- Uniformità degli accessori che semplifica la gestione degli interruttori
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in diverse applicazioni residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS