pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY81107 INT MT 1P C10 40KA - 5SY81107

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869262970

Codice prodotto

SIE5SY81107

Cod. produttore

5SY81107

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

40 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

40 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.1 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P, C10

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi per edifici residenziali e industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Capacità di interruzione: 25 kA
    • Secondo normativa: EN 60947-2
    • Numero di poli: 1P, 2 poli, 3 poli, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N
    • Montaggio/smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per una combinazione flessibile di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nella configurazione grazie alla combinazione di poli
    • Utilizzo uniforme di accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
    • Semplice e sicuro con i dispositivi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS