SIEMENS - SIE5SY81067 INT MT 1P C 6 50KA - 5SY81067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869262956
Codice prodotto
SIE5SY81067
Cod. produttore
5SY81067
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
50 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.6 W
- Modalità di montaggio e smontaggio senza attrezzi tramite un cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio dell'alimentazione semplificato grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Facile installazione e manutenzione senza necessità di attrezzi.
- Versatilità nella combinazione di conduttori per diverse applicazioni.
- Cablaggio semplificato che riduce il tempo di installazione.
- Uniformità degli accessori che offre flessibilità e semplifica la gestione delle scorte.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Interruttore magnetotermico 230/400 V T=70 mm KA secondo EN 60947-2, 1P, C6
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS