SIEMENS - SIE5SY75106 INT MT 1P+N B10 ICN 15KA, ICU 30KA - 5SY75106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869191577
Codice prodotto
SIE5SY75106
Cod. produttore
5SY75106
Produttore
SIE
Interruttore magnetotermico 230 V 15 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY7 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- 230 V
- 15 kA
- 1+a N poli
- B
- 10A
- P=70mm
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


