pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY75087 INT MT 1P+N C8 ICN 15KA, ICU 30KA - 5SY75087

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY75087 INT MT 1P+N C8 ICN 15KA, ICU 30KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869191744

Codice prodotto

SIE5SY75087

Cod. produttore

5SY75087

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.8 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 15 kA, 1+a N poli, C, 8A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Capacità di interruzione: 15 kA
    • Tipo: 1+a N poli, C, 8A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al cursore doppio.
    • Cabling semplice dell'alimentazione tramite la sbarra collettrice posteriore.
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Protezione affidabile per applicazioni residenziali e industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS