pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY75037 INT MT 1P+N C3 ICN 15KA, ICU 40KA - 5SY75037

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY75037 INT MT 1P+N C3 ICN 15KA, ICU 40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869191713

Codice prodotto

SIE5SY75037

Cod. produttore

5SY75037

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

40 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

40 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 15 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230 V
    • Corrente nominale: 15 kA
    • Numero di poli: 1+a N
    • Tipo di curva: C
    • Corrente di intervento: 3A
    • Profondità: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace da cortocircuito e sovraccarico.
    • Facile cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Combinazione flessibile di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Massima sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS