pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY74637 INT MT 4P C63 ICN 15KA, ICU 20KA - 5SY74637

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869191553

Codice prodotto

SIE5SY74637

Cod. produttore

5SY74637

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

24 W

    Interruttore magnetotermico 400V 15 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 4 poli
    • Corrente nominale: 63A
    • Profondità: 70 mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in configurazioni 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre
    • Cablaggio semplice e rapido
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali
    • Maggiore sicurezza con le apparecchiature di protezione SENTRON