pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY74257 INT MT 4P C25 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY74257

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869191515

Codice prodotto

SIE5SY74257

Cod. produttore

5SY74257

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

8.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 4 poli, C, 25A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 4
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 25A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per una combinazione flessibile di conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibile in altre configurazioni: 1, 2, 3 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Facilità di installazione senza attrezzi
    • Versatilità grazie alla combinazione di conduttori e morsetti
    • Accesso a una gamma completa di accessori
    • Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON