SIEMENS - SIE5SY74207 INT MT 4P C20 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY74207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869191508
Codice prodotto
SIE5SY74207
Cod. produttore
5SY74207
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.8 W
- Voltaggio: 400V
- Capacità di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Curva: C
- Corrente nominale: 20A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in 1, 2, 3, e 4 poli, nonché1 polo + N e 3 poli + N
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettrici.
- Unico sistema di accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Semplice cablaggio per una rapida configurazione.
- Design sicuro e affidabile per la protezione dagli incidenti elettrici.
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 4 poli, C, 20A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.