SIEMENS - SIE5SY74107 INT MT 4P C10 ICN 15KA, ICU 30KA - 5SY74107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869191478
Codice prodotto
SIE5SY74107
Cod. produttore
5SY74107
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 4
- Tipo: C
- Corrente nominale: 10A
- Profondità: 70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per 5SY
- Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione senza attrezzi.
- Versatilità grazie a combinazioni multiple di poli e accessori.
- Semplicità nel cablaggio con la sbarra collettrice posteriore.
- Affidabilità garantita con apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 4 poli, C, 10A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.