SIEMENS - SIE5SY73038 INT MT 3P D3 ICN 15KA, ICU 40KA - 5SY73038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869200309
Codice prodotto
SIE5SY73038
Cod. produttore
5SY73038
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 3A
- Profondità: P=70mm
- Montaggio/smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
- Facilità di installazione e manutenzione senza attrezzi
- Semplice cablaggio dell'alimentazione grazie alla sbarra collettrice posteriore
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Affidabilità nella protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Design compatto e funzionale adatto per vari ambienti
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 3 poli, D, 3A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


