SIEMENS - SIE5SY73028 INT MT 3P D2 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY73028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869200293
Codice prodotto
SIE5SY73028
Cod. produttore
5SY73028
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
50 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 15 kA
- Numero di poli: 3 poli
- Corrente nominale: 2 A
- Profondità: P=70mm
- Montaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Accessori universali per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e rimozione dell'apparecchio
- Cablaggio semplificato grazie alla sbarra collettore posteriore
- Versatilità con diverse configurazioni di poli disponibili
- Utilizzo di accessori comuni per tutti i modelli 5SY
- Sicurezza aumentata con l'uso degli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 3 poli, D, 2 A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


