SIEMENS - SIE5SY72407 INT MT 2P C40 ICN 15KA, ICU 20KA - 5SY72407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869190969
Codice prodotto
SIE5SY72407
Cod. produttore
5SY72407
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7 W
- 400V, 15 kA.
- 2 poli, tipo C, 40A.
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione con sbarre collettrici posteriori.
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N.
- Facilità d'uso grazie al montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Versatilità con accessori uniformemente utilizzabili per tutti i modelli 5SY.
- Maggiore sicurezza per la protezione da cortocircuito e sovraccarico.
- Idoneo peruna vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali.
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 2 poli, C, 40A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS