SIEMENS - SIE5SY72067 INT MT 2P C6 ICN 15KA, ICU 40KA - 5SY72067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869190884
Codice prodotto
SIE5SY72067
Cod. produttore
5SY72067
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.2 W
- 400V, 15 kA
- 2 poli, classe C, 6A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità per diverse applicazioni residenziali e industriali
- Compatibilità degli accessori con tutta la gamma 5SY
- Affidabilità degli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 2 poli, C, 6A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS