pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY72027 INT MT 2P C2 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY72027

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869190853

Codice prodotto

SIE5SY72027

Cod. produttore

5SY72027

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 15 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza di interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 2
    • Curva di sgancio: C
    • Corrente nominale: 2 A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggioe smontaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
    • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione attraverso sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e configurazioni con neutro
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficiente da cortocircuito e sovraccarico
    • Facilità di montaggio e smontaggio
    • Flessibilità nell'uso di conduttori e sbarre collettrici
    • Semplice installazione grazie al cablaggio pratico
    • Versatilità con diverse configurazioni disponibili
    • Unico standard di accessori per tutti gli interruttori 5SY
    • Affidabilità garantita negli apparecchi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS