pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY72017 INT MT 2P C1 ICN 15KA, ICU 50KA - 5SY72017

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869190846

Codice prodotto

SIE5SY72017

Cod. produttore

5SY72017

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 15 kA, a 2 poli, C, 1A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Tipo di curve: C
    • Corrente nominale: 1A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni qualsiasi di conduttori e barra collettrice
    • Cablaggio semplificato tramite la barra collettrice posteriore
    • Disponibile in configurazioni 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità grazie alla compatibilità degli accessori tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
    • Adatto per vari ambienti, dalle abitazioni a applicazioni industriali specifiche
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS