pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY71048 INT MT 1P D4 ICN 15KA, ICU 40KA - 5SY71048

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869199955

Codice prodotto

SIE5SY71048

Cod. produttore

5SY71048

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

40 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

40 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 15 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Corrente nominale: 4A
    • Potere di interruzione: 15 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
    • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Elevatasicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Versatile grazie alle varie esecuzioni disponibili (1, 2, 3, 4 poli e modelli con neutro).
    • Soluzione affidabile per edifici residenziali e applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS