SIEMENS - SIE5SY66067 INT MT 3P+N C6 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY66067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869248332
Codice prodotto
SIE5SY66067
Cod. produttore
5SY66067
Produttore
SIE
Interruttore magnetotermico 400V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Interruttore magnetotermico
- Voltaggio: 400V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Poli: 3+N
- Corrente nominale: 6A
- Dimensioni: P=70mm
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


