SIEMENS - SIE5SY65407 INT MT 1P+N C40 ICN 6KA ICU 10KA - 5SY65407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869247946
Codice prodotto
SIE5SY65407
Cod. produttore
5SY65407
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Poli: 1+N
- Corrente nominale: 40A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Semplicità di cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Elevata sicurezza offerta dagli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY fornisce una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.