pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY65207 INT MT 1P+N C20 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY65207

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869247915

Codice prodotto

SIE5SY65207

Cod. produttore

5SY65207

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.4 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e industriali specifici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230 V
    • Interruttore: 1+N poli C
    • Corrente nominale: 20 A
    • Potenza: 70 mm
    • Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo + N, 3 poli + N
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi mediante un cursore doppio.
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione con la sbarra collettrice posteriore.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Protezione sicura con gli apparecchi SENTRON.