pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY65157 INT MT 1P+N C1,6 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY65157

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869247823

Codice prodotto

SIE5SY65157

Cod. produttore

5SY65157

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1.6 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6kA, a 1+N poli C, 1,6 A, P=70mm

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY è progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Numero di poli: 1+N
    • Corrente nominale: 1,6 A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplificato mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Versatilità nell'utilizzo in diverse applicazioni residenziali e industriali
    • Compatibilità con tutti gli accessori della gamma 5SY
    • Massima sicurezza grazie agli apparecchi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS