pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY65047 INT MT 1P+N C4 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY65047

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869247854

Codice prodotto

SIE5SY65047

Cod. produttore

5SY65047

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 1+N poli C
    • Corrente nominale: 4A
    • Potenza: 70mm
    • Protezione: Da cortocircuito e sovraccarico
    • Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
    • Conduttori: Combinazione qualsiasi con morsetto a doppia camera
    • Cablaggio: Semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N
    • Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi.
    • Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Versatilità con l'uso di una qualsiasi combinazione di conduttori.
    • Cablaggio semplificato per un'installazione rapida.
    • Uniformità degli accessori per agevolare le operazioni di manutenzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS