SIEMENS - SIE5SY64256 INT MT 4P B25 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY64256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869247298
Codice prodotto
SIE5SY64256
Cod. produttore
5SY64256
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
9.6 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico a 4 poli, B, 25A
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Dimensione P: 70mm
- Montaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice attraverso sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di installazione e smontaggio rapido
- Compatibilità degli accessori con tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Affidabilità nella protezione di edifici residenziali e applicazioni specifiche
- Sicurezza elevata garantita dai dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 6kA
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS