pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY64167 INT MT 4P C16 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY64167

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869247458

Codice prodotto

SIE5SY64167

Cod. produttore

5SY64167

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

6.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Potenza: 70mm
    • Numero di poli: 4 poli
    • In modo C: per protezione contro sovraccarichi
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo + N e 3 poli + N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nella configurazione con diverse esecuzioni disponibili.
    • Semplicità nel cablaggio, riducendo il tempo di installazione.
    • Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi per una maggiore sicurezza.
    • Utilizzo uniforme degli accessori per tutti gli interruttori, semplificando la manutenzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS