pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY64087 INT MT 4P C8 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY64087

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869247427

Codice prodotto

SIE5SY64087

Cod. produttore

5SY64087

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 400V, 6kA, 4 poli, C, 8A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttorimagnetotermici 5SY

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Versatilità nelle configurazioni disponibili
    • Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS