pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY63637 INT MT 3P C63 ICN 6KA ICU 10KA - 5SY63637

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869247052

Codice prodotto

SIE5SY63637

Cod. produttore

5SY63637

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

18 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli, C, 63A, P=70mm

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale: 63A
    • Profondità: 70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli, nonché 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nell'uso grazie alla compatibilità dei morsetti e degli accessori
    • Sicurezza avanzata per la protezione in varie applicazioni residenziali e industriali
    • Design compatto con profondità ridotta per ottimizzare lo spazio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS