pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY63506 INT MT 3P B50 ICN 6KA ICU 10KA - 5SY63506

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869246864

Codice prodotto

SIE5SY63506

Cod. produttore

5SY63506

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

12.9 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli, B, 50A, P=70 mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Configurazione: 3 poli
    • Tipo di curve: B
    • Corrente nominale: 50A
    • Dimensioni: P=70 mm
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
    • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS