SIEMENS - SIE5SY63307 INT MT 3P C30 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY63307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 30 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869484099
Codice prodotto
SIE5SY63307
Cod. produttore
5SY63307
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
30 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.9 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6
Interruttore magnetotermico a 3 poli per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 400V
- Numero di poli: 3 poli
- Tipo: C
- Corrente: 30A
- Incapacità di cortocircuito: 6kA
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera
- Sbarra collettrice posteriore per facile cablaggio
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
- Facilità di montaggio e smontaggio grazie al cursore doppio
- Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice dell'alimentazione
- Compatibilità con accessori uniformi per tutti gli interruttori 5SY
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS