pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY63167 INT MT 3P C16 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY63167

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869246994

Codice prodotto

SIE5SY63167

Cod. produttore

5SY63167

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 3 poli, C, 16A
    • Potenza nominale: 70mm
    • Tensione: 400V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Conduttori e sbarra collettrice: morsetto a doppia camera
    • Cablaggio: semplice con sbarra collettrice posteriore
    • Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio e smontaggio.
    • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettori.
    • Ridotto tempo di installazione grazie al semplice cablaggio.
    • Elevata sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Compatibilità degli accessori per diverse configurazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS