SIEMENS - SIE5SY63107 INT MT 3P C10 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY63107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869246970
Codice prodotto
SIE5SY63107
Cod. produttore
5SY63107
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.3 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 6kA
- Numero di poli: 3 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 10A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli, anche a 1 polo +N e a 3 poli +N
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nell'utilizzo grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Sicurezza e protezione efficaci contro cortocircuito e sovraccarico
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Apparecchi di protezione semplicemente sicuri di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS