pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY62187 INT MT 2P C15 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY62187

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869484051

Codice prodotto

SIE5SY62187

Cod. produttore

5SY62187

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3 W

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, C, 15A

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 6kA
  • a 2 poli
  • C
  • 15A
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione qualsiasi di conduttorie sbarra collettrice con morsetto a doppia camera
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
  • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Flessibilità di installazione con combinazione di conduttori e sbarra collettrice
  • Cablaggio semplificato
  • Uniformità di accessori per tutti i modelli 5SY
  • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS