SIEMENS - SIE5SY61326 INT MT 1P B32 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869245928
Codice prodotto
SIE5SY61326
Cod. produttore
5SY61326
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.6 W
- Tensioni di funzionamento: 230/400 V
- Interruzione: 6 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Carico nominale: 32 A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
- Semplicità di cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Disponibilitàin diverse esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e combinazioni a +N.
- Accessori uniformemente utilizzabili su tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Massima sicurezza con gli apparecchi SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA, a 1 polo, B, 32A, P=70mm
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS