SIEMENS - SIE5SY61207 INT MT 1P C20 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869246086
Codice prodotto
SIE5SY61207
Cod. produttore
5SY61207
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.7 W
- Tensione: 230/400 V
- Corrente nominale: 20A
- Potenza: 70mm
- Certificazione cortocircuito: 6kA
- Configurazione: 1 polo, C
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Varietà di esecuzioni: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Semplicità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella configurazione con morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione
- Versatilità grazie alla disponibilità in diverse esecuzioni
- Compatibilità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS